Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM15PE331SH1D FERRITPERLE, 330 OHM, 25%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652387
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15PE331SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktpalette: EMIFIL BLM15PE Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.21 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 330 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM15PE331SH1D, 3652387, 365-2387
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1140
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0543*
    € 0,2128*
    1000
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,27*
    € 0,33*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2128*
    € 0,25323
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1293*
    € 0,15387
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0837*
    € 0,0996
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,072*
    € 0,08568
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,128* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.