Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BR24H64FVM-5ACTR EEPROM, AECQ100, 64KB, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652414
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BR24H64FVM-5ACTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 64Kbit I2C Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell I2C (2-Draht)
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Speicherdichte: 64 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 8K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, ROHM, BR24H64FVM-5ACTR, 3652414, 365-2414
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,56*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,60*
    € 1,15*
    Lager 139
    553
    1
    € 14,99*
    ab € 0,533*
    € 1,384*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,384*
    € 1,64696
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.