Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES CE16TQJGL-FD000-D COMPACTFLASH-KARTE, TYP I, SLC, 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652938
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     CE16TQJGL-FD000-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: C670A Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 16 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Flash-Speicherkarte: CompactFlash-Karte, Typ I
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 16gb, cf-card, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, CE16TQJGL-FD000-D, 3652938, 365-2938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 184,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 255,34*
    € 303,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 253,20*
    € 301,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,62*
    € 242,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 201,70*
    € 240,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 184,51*
    € 219,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.