Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL WILCOXON CB4 SENSOR-VERTEILER, BNC-STECKVERB, 4PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3653239
Hersteller:
     AMPHENOL WILCOXON
Herst.-Nr.:
     CB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensor-Verteiler
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
IP-Schutzart: IP66
  • Ausgang: BNC-Steckverbinder
  • Produktpalette: CB Series
  • Eingangsanschluss: Kabelverschraubung
  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse: 4 Anschlüsse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL WILCOXON, CB4, 3653239, 365-3239
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 250,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 534,90*
    € 636,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 506,21*
    € 602,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 436,27*
    € 519,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 352,86*
    € 419,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 316,36*
    € 376,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 292,02*
    € 347,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 272,56*
    € 324,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 250,56*
    € 298,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.