Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL WILCOXON MAC820 VIBRATION MONITORING-ANALYSIS METER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3653243
Hersteller:
     AMPHENOL WILCOXON
Herst.-Nr.:
     MAC820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Empfindlichkeit: 100mV/g
  • Frequenzbereich: 1Hz bis 10kHz
  • Produktpalette: MachineryMate MAC800
  • Abtastrate: -
  • Außenhöhe - metrisch: 200 mm
  • Außenbreite - metrisch: 60 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: 26 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, schwingungsmesser, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Schwingungstester, Umgebungsbedingungen, von, AMPHENOL WILCOXON, MAC820, 3653243, 365-3243
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.869,22*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.118,97*
    € 4.901,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.060,51*
    € 4.832,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.488,29*
    € 4.151,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.869,22*
    € 3.414,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.