Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL WILCOXON REF2510R RUGGEDIZED SHAKER KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3653244
Hersteller:
     AMPHENOL WILCOXON
Herst.-Nr.:
     REF2510R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenschaften
mechanischen
Messtechnik
Prüfung
Empfindlichkeit: -
  • Frequenzbereich: -
  • Produktpalette: -
  • Abtastrate: -
  • Außenhöhe - metrisch: 235 mm
  • Außenbreite - metrisch: 53.3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3.343,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.891,41*
    € 5.820,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.797,22*
    € 5.708,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.093,43*
    € 4.871,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.357,12*
    € 3.994,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.343,60*
    € 3.978,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.