Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Abschirmung
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 3671110 DECKEL, ABSCHIRMGEHÄUSE, 11.6MM X 11.6MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3653263
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
3671110
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil:
Verzinnter Stahl
Länge:
11.6 mm
Dämpfung:
-
Breite:
11.6 mm
Produktpalette:
WE-SHC
Schirmung:
EMI-Abschirmung
Tiefe:
2.8 mm
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Abschirmung
Weitere Suchbegriffe:
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Unterdrückung
,
von
,
WURTH ELEKTRONIK
,
3671110
,
3653263
,
365-3263
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,36*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen