Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3671312 DECKEL, ABSCHIRMGEHÄUSE, 31.8MM X 30.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3653369
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3671312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Grundbestandteil: Verzinnter Stahl
  • Länge: 31.8 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 30.6 mm
  • Produktpalette: WE-SHC
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 3671312, 3653369, 365-3369
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    42
    Frei Haus
    ab € 2,67*
    € 3,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,66*
    € 5,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.