Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC EHT-115-01-S-D STIFTLEISTE, 2.0MM, 2X15POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3657166
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     EHT-115-01-S-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: EHT
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 30 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, SAMTEC, EHT-115-01-S-D, 3657166, 365-7166
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    Frei Haus
    ab € 9,66*
    € 12,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,93*
    € 16,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Samtec
    EHT-115-01-F-D
    ab € 3,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.