Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SFM-110-02-S-D-A-K-TR SOCKET, 1.27MM, SMT, 20 WAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3660390
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFM-110-02-S-D-A-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Tiger Eye SFM
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 20pol, Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, SFM-110-02-S-D-A-K-TR, 3660390, 366-0390
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    40
    Frei Haus
    ab € 2,63*
    € 3,70*
    675
    Frei Haus
    ab € 4,68*
    € 5,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 40 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
    Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 148,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.