Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SFM-150-02-L-D-A BUCHSE, 1.27MM, SMT, 100 KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3660454
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFM-150-02-L-D-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 100polig
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Tiger Eye SFM
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 100 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, SFM-150-02-L-D-A, 3660454, 366-0454
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8
    Frei Haus
    ab € 13,47*
    € 20,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,16*
    € 23,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,34*
    € 25,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.