Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SMM-122-01-S-D BUCHSE, 2.0MM, 2X22KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3660855
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SMM-122-01-S-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Printbuchsen
Steckverbinder
SAMTEC
SMM-122-01-S-D
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Tiger Eye SMM
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3660855, 366-0855
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.