Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SFM-115-02-S-D-A-K-TR BUCHSENLEISTE, 30POS, 2 REIHEN, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3665481
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFM-115-02-S-D-A-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Tiger Eye SFM
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 30 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: samtec buchsenleiste, Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, SFM-115-02-S-D-A-K-TR, 3665481, 366-5481
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    40
    30
    Frei Haus
    ab € 3,38*
    € 4,34*
    525
    Frei Haus
    ab € 5,57*
    € 6,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
    Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.