Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006615 SCHRAUBE FLACHKOPF POZIDRIV, NR.4, 0.25 Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3666818
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Schneidschrauben
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: Multicomp Pro Pozi Pan Head Self-Tapping Screws
  • Befestigungsmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Pozidriv
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Imperial: Nr. 4
  • Schraubenlänge: 0.25 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,60*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,016* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.