Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006621 SCHRAUBE FLACHKOPF POZIDRIV, NR.8, 0.5 Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3666824
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Schneidschrauben
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: Multicomp Pro Pozi Pan Head Self-Tapping Screws
  • Befestigungsmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Pozidriv
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Imperial: Nr. 8
  • Schraubenlänge: 0.5 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,73*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0173* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.