Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC ESW-132-12-G-D BUCHSENLEISTE 64POS 2 REIHEN 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3667131
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ESW-132-12-G-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: ESW
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 64 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, ESW-132-12-G-D, 3667131, 366-7131
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7
    Frei Haus
    ab € 7,28*
    € 13,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,01*
    € 16,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harwin
    M20-6103245
    ab € 3,49*
    Ähnlich
    Harwin
    M20-6113245
    ab € 3,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.