Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SEAM-20-11.0-S-10-2-A-K-TR STECKV ARRAY-STECKER 200P 10REIH 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3671274
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SEAM-20-11.0-S-10-2-A-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: SEAM
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 10 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mezzanine-Steckverbinder: High-Density-Array, Stecker
  • Anzahl der Kontakte: 200 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, SAMTEC, SEAM-20-11.0-S-10-2-A-K-TR, 3671274, 367-1274
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    75
    Frei Haus
    ab € 19,90*
    € 23,55*
    Lager 139
    10
    10
    Frei Haus
    ab € 20,66*
    € 26,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 26,13*
    € 31,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,97*
    € 28,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 22,50*
    € 26,78
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 261,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.