Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AEDM-5810-Z12 OPTISCH. ENCODER 3KAN 12000U/MIN 5000CPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677036
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AEDM-5810-Z12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Encoder IC
drehgeber inkremental optisch
Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Produktpalette: AEDM
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Encoder-Technologie: Optisch
  • Encoder-Montage: Schraubmontage
  • Schaft: Keine Welle
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Quadratur
  • IP-Schutzart: -
  • Encoderauflösung: 5000 CPR
  • Anschluss: -
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 12000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge der Welle: -
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, drehgeber inkremental 5000 impulse, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, BROADCOM, AEDM-5810-Z12, 3677036, 367-7036
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,59*
    € 88,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,72*
    € 87,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,10*
    € 81,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,23*
    € 77,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,14*
    € 71,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,42*
    € 62,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,52*
    € 57,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.