Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP7028AA-R56M LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 560NH GESCH 16.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677449
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP7028AA-R56M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 16.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 560 nH
  • Produktpalette: SRP7028AA Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 18 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 6.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0045 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP7028AA-R56M, 3677449, 367-7449
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,50*
    Lager 139
    18
    1
    € 14,99*
    ab € 0,479*
    € 1,461*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,461*
    € 1,73859
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.