Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A17752-16 WÄRMELEITPAD, 228.6X228.6X4.064MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3677522
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A17752-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 7.5 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikonfolie gefüllt mit Keramik
  • Produktpalette: Tflex HD90000
  • Außenbreite: 228.6 mm
  • Dicke: 4.064 mm
  • Außenlänge: 228.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, LAIRD, A17752-16, 3677522, 367-7522
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 479,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 488,65*
    € 581,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 488,49*
    € 581,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 486,77*
    € 579,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 485,31*
    € 577,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 479,78*
    € 570,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.