Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007099 SCHRAUBSTOCK ALULEGIERUNG 50MM 60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677596
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007099
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Backenbreite: 60 mm
  • Produktpalette: Multicomp Pro Bench Vice
  • Backenöffnung, max.: 50 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Schraubstöcke, Spannvorrichtungen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP007099, 3677596, 367-7596
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,29*
    € 26,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.