Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NTBL050N65S3H MOSFET, N-KANAL, 650V, 49A, HPSOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677716
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTBL050N65S3H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0425 ohm
  • Produktpalette: SUPERFET III
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 49 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: H-PSOF
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 305 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NTBL050N65S3H, 3677716, 367-7716
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 4,50*
    € 5,60*
    Lager 139
    1781
    1
    € 14,99*
    ab € 6,03*
    € 13,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.