Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Entwicklungstools, Prototypenerstellung
>
Raspberry Pi
>
Peripheriegeräte & Zubehör für Raspberry Pi
>
Raspberry Pi-Kameras & Objektive
>
Artikel
RASPBERRY-PI RPI NOIR CAMERA BOARD RASPBERRY PI NOIR CAMERA BOARD V2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3677846
Hersteller:
Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
RPI NOIR CAMERA BOARD
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Objektive
Peripheriegeräte
Pi
Pi-Kameras
Zur Verwendung mit:
Kompatibel mit allen Modellen von Raspberry Pi 1 und 2
Linsentyp:
Objektiv mit festem Fokus
Auflösung:
8MP
SVHC:
No SVHC (19-Jan-2021)
Kameratyp:
Raspberry Pi NoIR Camera Module v2
RoHS konform: Ja
... >
Raspberry Pi
>
Peripheriegeräte & Zubehör für Raspberry Pi
>
Raspberry Pi-Kameras & Objektive
Weitere Suchbegriffe:
Raspberry
,
RASPBERRY-PI
,
RPI NOIR CAMERA BOARD
,
3677846
,
367-7846
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-FFCA10151523B FFC-KABEL 15P GEGENÜBERLIEG 152MM WEISS
Multicomp
MP-FFCA10151523B
ab € 0,986*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-FFCA10152003B FFC-KABEL 15P GEGENÜBERLIEG 200MM WEISS
Multicomp
MP-FFCA10152003B
ab € 1,14*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-FFCA10153052B FFC-KABEL, 1.0MM, 15POL, 305MM, WEISS
Multicomp
MP-FFCA10153052B
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen