Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 FSU12A DURCHFLUSSSCHALTER 2LPM 10BAR 1/2 Zoll NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677867
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     FSU12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
durchfluss schalter
Durchflussrate, max.: -
  • Produktpalette: FSU Series
  • Durchflussrate, min.: 2 l/min
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Anschlussgröße: 12.7 mm
  • Druck, max.: 10 bar
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchflusssensoren, Flüssigkeiten, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, FSU12A, 3677867, 367-7867
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,89*
    € 34,44*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 24,15*
    € 35,21*
    € 5,90*
    ab € 24,86*
    € 38,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,21*
    € 41,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,93*
    € 41,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,27*
    € 38,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,64*
    € 36,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,81*
    € 35,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,19*
    € 34,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,95*
    € 33,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,15*
    € 28,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.