Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 FSU34A DURCHFLUSSSCHALT 3.75LPM 10BAR 3/4 Zoll NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677869
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     FSU34A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
durchfluss schalter
Durchflussrate, max.: -
  • Produktpalette: FSU Series
  • Durchflussrate, min.: 3.75 l/min
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Anschlussgröße: 19.05 mm
  • Druck, max.: 10 bar
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchflusssensoren, Flüssigkeiten, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, FSU34A, 3677869, 367-7869
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 27,00*
    € 35,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,60*
    € 36,29*
    € 5,90*
    ab € 23,76*
    € 37,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,29*
    € 43,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,93*
    € 42,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,12*
    € 39,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,52*
    € 37,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.