Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLE18PS080SZ1D FERRITPERLE, 8A, 0.004OHM, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678432
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLE18PS080SZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktpalette: EMIFIL BLE18PS Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 8 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.004 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 8.5 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLE18PS080SZ1D, 3678432, 367-8432
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    989
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0717*
    € 0,2984*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,21*
    € 0,30*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,72*
    € 0,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2984*
    € 0,3551
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1658*
    € 0,1973
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1352*
    € 0,16089
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0908*
    € 0,10805
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0717*
    € 0,08532
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,984* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.