Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLF03JD421GNED FERRITPERLE, 0.48A, 0.28OHM, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678437
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLF03JD421GNED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktpalette: BLF03JD
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0201 [Metrisch 0603]
  • DC-Nennstrom: 480 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.28 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.4 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLF03JD421GNED, 3678437, 367-8437
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0285*
    € 0,1298*
    1500
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,133*
    € 0,169*
    1500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0529*
    € 0,06295
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0462*
    € 0,05498
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0415*
    € 0,04939
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0387*
    € 0,04605
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0285*
    € 0,03392
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,298* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.