Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD BMI-S-209-F EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 29.36MM X 18.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678513
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     BMI-S-209-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Korrosionsbeständiger Stahl
  • Länge: 29.36 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 18.5 mm
  • Produktpalette: SMT 2 Piece
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 7 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,792*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,053*
    € 1,25307
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.