Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 0097060502 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 406.4MM X 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678516
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     0097060502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 406.4 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 10 mm
  • Produktpalette: Clip-On 97
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 6.99 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,22*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,34*
    € 31,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,21*
    € 31,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 15,39*
    € 18,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.