Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 0097061102 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 406.81MM X 8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678521
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     0097061102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 406.81 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 8 mm
  • Produktpalette: Clip-On 97
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 4.44 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.