Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS CGGBP.35.2.A.08 HF-PATCHANTENNE, 1.602GHZ, KLEBEMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678626
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     CGGBP.35.2.A.08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Frequenz, max.: 1.602 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Patchantenne
  • Frequenz, min.: 1.561 GHz
  • Antennenpolarisation: -
  • Antennenmontage: Klebstoff / Stift
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 4.87 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, CGGBP.35.2.A.08, 3678626, 367-8626
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 8,03*
    € 12,88*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 6,71*
    € 13,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.