Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS CGIP.25.4.A.02 HF-PATCHANTENNE, 1.621GHZ, KLEBEMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678628
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     CGIP.25.4.A.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 1.621 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Patchantenne
  • Frequenz, min.: 1.575 GHz
  • Antennenpolarisation: -
  • Antennenmontage: Klebstoff / Stift
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: 5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAOGLAS, CGIP.25.4.A.02, 3678628, 367-8628
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.