Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS FXP07.07.0100A HF-ANTENNE, PCB, 2.17GHZ, KLEBEMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678646
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     FXP07.07.0100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne
Frequenz, max.: 2.17 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: PCB-Antenne
  • Frequenz, min.: 824 MHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, FXP07.07.0100A, 3678646, 367-8646
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.