Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS FXUB68.07.0180C HF-PATCHANTENNE, 2.69GHZ, KLEBEMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678664
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     FXUB68.07.0180C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
mobilfunk antenne
Frequenz, max.: 2.69 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Patchantenne
  • Frequenz, min.: 698 MHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 5 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 2 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, FXUB68.07.0180C, 3678664, 367-8664
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 7,90*
    € 13,72*
    € 5,95*
    ab € 9,59*
    € 14,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.