Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS FXUB71.A.07.C.001 HF-ANTENNE, PCB, 5.925GHZ, KLEBEMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678665
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     FXUB71.A.07.C.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne
rfid antenne
Frequenz, max.: 5.925 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: PCB-Antenne
  • Frequenz, min.: 617 MHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 5.26 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, FXUB71.A.07.C.001, 3678665, 367-8665
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    48
    € 14,99*
    ab € 10,12*
    € 17,19*
    € 5,95*
    ab € 10,76*
    € 17,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.