Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS GP.1575.25.2.A.02 HF-PATCHANTENNE, 1.575GHZ, KLEBEMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678671
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     GP.1575.25.2.A.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Eingangsleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: 2 dBi
  • Frequenz, max.: 1.575 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Patchantenne
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Eingangsimpedanz: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, GP.1575.25.2.A.02, 3678671, 367-8671
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 4,24*
    € 5,51*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 4,46*
    € 5,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.