Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS IP.1621.25.4.A.02 HF-PATCHANTENNE, 1.626GHZ, KLEBEMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678686
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     IP.1621.25.4.A.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
Frequenz, max.: 1.626 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Patchantenne
  • Frequenz, min.: 1.616 GHz
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: 2 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, IP.1621.25.4.A.02, 3678686, 367-8686
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 7,29*
    € 12,03*
    € 8,95*
    ab € 8,03*
    € 12,03*
    Lager 139
    103
    € 14,99*
    ab € 7,36*
    € 12,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.