Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS PA.700.J HF-FUNKANTENNE, 4G, 2.7GHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678706
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     PA.700.J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
mobilfunk antenne
Frequenz, max.: 2.7 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Mobilfunk / 4G
  • Frequenz, min.: 698 MHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: Oberflächenmontage
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 5 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 3.5
  • Verstärkung: 2.7 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, PA.700.J, 3678706, 367-8706
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 10,46*
    € 17,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,12*
    € 19,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.