Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS PC17.07.0070A HF-ANTENNE PCB 2.484GHZ, I-PEX-STECKVERB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678709
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     PC17.07.0070A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 2.484 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: PCB-Antenne
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Antennenmontage: I-Pex-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: 0.9 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, PC17.07.0070A, 3678709, 367-8709
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.