Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS PCS.86.A HF-FUNKANTENNE, 5G/4G, 5.85GHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678713
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     PCS.86.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
mobilfunk antenne
Frequenz, max.: 5.85 GHz
  • Produktpalette: Reach
  • Antenne: Mobilfunk / 4G / 5G
  • Frequenz, min.: 791 MHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: Oberflächenmontage
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 5 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 3
  • Verstärkung: 0.728 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, PCS.86.A, 3678713, 367-8713
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,66*
    € 6,64*
    € 5,95*
    ab € 8,49*
    € 13,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.