Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS TG.19.0112 RF ANTENNA, HELICAL, 1.99GHZ, SMA CONN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678722
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TG.19.0112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
Frequenz, max.: 1.99 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Mini-Wendelantenne
  • Frequenz, min.: 824 MHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: Abgewinkelter SMA-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 5 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 1.2 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, TG.19.0112, 3678722, 367-8722
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.