Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS TG.45.8113 HF-ANTENNE DIPOL 5.925GHZ, SMA-STECKVERB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678724
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TG.45.8113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Frequenz, max.: 5.925 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Dipol
  • Frequenz, min.: 450 MHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 5 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 3.88 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, TG.45.8113, 3678724, 367-8724
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    93
    € 14,99*
    ab € 24,02*
    € 35,07*
    Frei Haus
    ab € 25,35*
    € 35,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,07*
    € 41,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,20*
    € 40,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,66*
    € 37,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,62*
    € 35,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,60*
    € 34,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.