Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NL4MDXX-V LAUTSPRECHER STECKER, 4POS, PA6.6, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678932
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NL4MDXX-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Lautsprecherstecker
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: speakON
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, Adapter, Audio-, Lautsprechersteckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, NEUTRIK, NL4MDXX-V, 3678932, 367-8932
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 2,39*
    € 4,63*
    € 6,90*
    ab € 2,18*
    € 4,64*
    1 Tag
    110
    Frei Haus
    ab € 3,54*
    € 5,67*
    Lager 139
    3084
    € 14,99*
    ab € 2,28*
    € 6,84*
    € 5,95*
    ab € 3,68*
    € 7,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.