Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROMPTON - TE CONNECTIVITY MSC2-100/5 STROMWANDLER, 100:5A, 1VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3680051
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MSC2-100/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Geteilter Kern
  • Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Transformatormontage: DIN-Schienenmontage, Fußmontage
  • Produktpalette: MSC2 Series
  • Anwendungen Transformator: Messventil
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 100 A
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 1
  • Fensterdurchmesser: 18.5 mm
  • Nennleistung: 1 VA
  • Stromverhältnis: 100:5
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, CROMPTON - TE CONNECTIVITY, MSC2-100/5, 3680051, 368-0051
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 34,10*
    € 49,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 74,90*
    € 106,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,17*
    € 126,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,88*
    € 123,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,92*
    € 109,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,59*
    € 98,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 80,86*
    € 96,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 74,90*
    € 89,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.