Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PHSHTWXP0.8XX25XX12 KLEBEBAND PE-SCHAUM VORGESCHN 25MMX12MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3684704
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PHSHTWXP0.8XX25XX12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Produktpalette: HSHT
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Leitfähigkeit: -
  • Formfaktor: Rechteck
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Anwendungsbereich des Klebebands: Universelle Produkte
  • Banddicke, gesamt: 31.5mil (0.8mm)
  • Patch: Schaumstoff, doppelseitig
  • Bandbreite - Imperial: 0.039 Zoll
  • Trägermaterial: PE-Folie (Polyethylen)
  • Länge des Bands - Metrisch: 25 mm
  • Bandbreite - Metrisch: 12 mm
  • Länge des Bands - Imperial: 0.082 ft
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Kautschukklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelklebeband weiß, schaumstoffband, Klebebänder, Klebepatches, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, PHSHTWXP0.8XX25XX12, 3684704, 368-4704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,94*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,01424* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 80,34*
    € 95,60
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 78,48*
    € 93,39
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 69,16*
    € 82,30
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 67,42*
    € 80,23
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 56,94*
    € 67,76
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.