Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SQT-109-01-F-S BUCHSENLEISTE, 9POS, 1 REIHE, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3700788
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SQT-109-01-F-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Tiger Buy SQT
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: samtec buchsenleiste, Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, SQT-109-01-F-S, 3700788, 370-0788
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 8,95*
    ab € 0,75*
    € 1,13*
    Lager 139
    50
    1
    € 14,99*
    ab € 1,24*
    € 2,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Samtec
    SQT-109-01-L-S
    ab € 1,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.