Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM F1206HC40A0TM FUSE, HIGH CURRENT, 40A, 35VDC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701253
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     F1206HC40A0TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: SolidMatrix HC Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 200 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Sicherungsstrom: 40 A
  • Auslöseverhalten: Hochstrom
  • Nennspannung, V DC: 35 VDC
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, AEM, F1206HC40A0TM, 3701253, 370-1253
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,565*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.