Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM AF2-3.50V125TM SICHERUNG, FLINK, 3.5A, 125VDC, 2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701381
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     AF2-3.50V125TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Produktpalette: AirMatrix AF2
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Sicherungsstrom: 3.5 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, AEM, AF2-3.50V125TM, 3701381, 370-1381
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,326*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.