Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-S50MV85I TIME-OF-FLIGHT-SENSORMODUL, 6M, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702770
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-S50MV85I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmessung
Lichtsensoren
optoelektronische
Sensoren
Messmethode: Time-of-Flight
  • Anschlussmethode: Lötmontage
  • Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 6 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorausgang: SPI
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, BROADCOM, AFBR-S50MV85I, 3702770, 370-2770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,68*
    € 82,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,09*
    € 81,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,63*
    € 70,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,48*
    € 61,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,03*
    € 58,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,13*
    € 56,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,51*
    € 49,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.