Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 74LVCH2T45RA3-7 TRANSCEIVER, UMSETZER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702778
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVCH2T45RA3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVCH
74LVCH Logic
74LVCH Logik
LVCH Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Transceiver, umsetzend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVCH2T45
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74245
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVCH
  • Bauform - Logikbaustein: X2-DFN1210
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVCH-Logik, 74lvch logik, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, DIODES INC., 74LVCH2T45RA3-7, 3702778, 370-2778
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0948*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6629*
    € 0,78885
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4317*
    € 0,51372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2358*
    € 0,2806
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2223*
    € 0,26454
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1772*
    € 0,21087
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1461*
    € 0,17386
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1193*
    € 0,14197
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.